{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203014 12 | |
EAN/GTIN | 4045197551023 | |
Nummer fabrikant | 203014 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-frees HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
2.732 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
147,00 €
€ 89,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.346 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
366 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
116,50 €
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.085 stuks direct leverbaar
55,80 €
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 35 graden | 38 graden | 35 graden | 40 graden | 40 graden | 42 graden | 38 graden |
Type | N | N | N | N | N | N | N |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |