VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 8mm

Artikelnummer: 202820 8
Korting
67,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 40 mm
Totale lengte L 120 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,08 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,045 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202820 8
EAN/GTIN 4045197662767
Nummer fabrikant 202820 8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
110
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.