{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 15,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,4×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,1 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202414 15,6 | |
EAN/GTIN | 4045197776235 | |
Nummer fabrikant | 202414 15,6 |