GARANT Master Alu VHM-schachtfrees DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 4mm

Artikelnummer: 201260 4
Korting
48,40 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e6
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e6
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 38 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 11 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 18 mm
Vrijloop-⌀ D1 3,9 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,05 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,06 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201260 4
EAN/GTIN 4062406281168
Nummer fabrikant 201260 4

Toepassingstabel

Alum.
N
550
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
450
PMMA acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele snijkanten. Afmetingen volgens DIN 6527.
Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

Voordeel:

Extreem geluidsarm frezend voor uitstekende oppervlaktekwaliteit.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Alu VHM-schachtfrees DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

GARANT Master Alu VHM-schachtfrees DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 4mm

op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 34,30
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
€ 49,30
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 21,20
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 68,40
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 36,80
op aanvraag
Op voorraad
668 stuks direct leverbaar
€ 36,80
op aanvraag
Op voorraad
517 stuks direct leverbaar
€ 46,70
op aanvraag
Op voorraad
828 stuks direct leverbaar
€ 46,70
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
€ 26,20
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar
€ 27,30
op aanvraag
Op voorraad
902 stuks direct leverbaar
€ 18,40
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 44,10
Hoekfasehoek 90 graden 45 graden 45 graden 90 graden 45 graden 90 graden 45 graden 90 graden 90 graden 90 graden 45 graden 90 graden
Gekleurde ring geel geel geel geel geel geel geel geel geel zonder zonder geel
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Fabrieksnorm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Fabrieksnorm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Schacht DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spiraalhoek 38 graden 45 graden 45 graden 20 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 30 graden 30 graden 42 graden

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen