Omschrijving:
Rechte punten
de tangbeugel voorkomt dat de benen van de tang tot buiten het toegestane werkbereik worden gespreid
daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
blokkeerstift verwisselbaar
afknelveilige hefboom-ontspanner met geprofileerde greep, met blauw kunststof overtrokken
nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten
E-8000 J = paar reserve punten
Reserve punten zijn leverbaar
Kenmerk:
- Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
- Totale breedte [mm]: 200 mm
- Totale hoogte [mm]: 25 mm
- Totale lengte [mm]: 590 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
- Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
- Oppervlak: zwart gelakt
- Tip Ø: 3,2 mm
- Asdiameter [inch]: 3.3/8-5.1/2
- Asdiameter [mm]: 85-140
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen