Impact connector 1″-1.1/2″ 80 mm

Artikelnummer: 18877A
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18877A
EAN/GTIN 4991644460038
Nummer fabrikant 18877A
L-nummer L60050 304

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 1″
D1: 1.1/2″
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.1/2″
Buiten vierkant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen