Digimatic universele gradenboog, lemmetlengte: 150 mm, inch / metrisch

Artikelnummer: 187-551
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187-551
EAN/GTIN 4946368376530
Nummer fabrikant 187-551
L-nummer L40010 7411

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale universele gradenboog voor betrouwbare aflezing via een duidelijk herkenbaar digitaal display. Automatische uitschakeling na 10 minuten, eenvoudige aanpassing met vaste referentiepunten. De meetlat is over de gehele lengte verplaatsbaar en vast te klemmen. Fijnafstelling voor exacte afstelling van elke hoekmaat. Via houder te koppelen aan hoogtemeet- en afgetekende apparaten serie 192.

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Cijferstapwaarde: 1' (0,01°)
Herhalingsnauwkeurigheid: 1' (0,01°)
Display: LCD met een hoogte van 6,5 mm
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: In een doos, 1x batterij
Voeding: 1 batterij CR-2032
Levensduur van de batterij: ongeveer 2.000 uur