1″ Slagmoersleutel (mm) 63 mm

Artikelnummer: 18400M 63mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18400M 63mm
EAN/GTIN 4991644435470
Nummer fabrikant 18400M 63mm
L-nummer L60050 5906

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 66 mm
D1: 90,3 mm
Lengte: 38 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 63 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen