1″ Slagmoersleutel (inch) 1.7/16″

Artikelnummer: 18300A 1.7/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18300A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644438525
Nummer fabrikant 18300A 1.7/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 57,8 mm
Lengte: 37 mm
Hoogte: 76 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen