VDE isolatiemat 1000x1000 mm

Artikelnummer: 1828258
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype ESD-vloermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1828258
EAN/GTIN 4010886857106
Nummer fabrikant 1828258
L-nummer L60160 3361

Omschrijving

Omschrijving:

sterkte: 4,5 mm
word op rol opgeslagen ter voorkoming van scheurvorming!
Opgerold wordt scheurvorming voorkomen!

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 1.000 mm
  • Totale hoogte [mm]: 4,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 1.000 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen