Verrijdbare werkbank ∙ met assortiment ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm
Productdetails
Technische gegevens
Producttype | mobiele werkbank |
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 177W-7/169 | |
EAN/GTIN | 4000896157310 | |
Nummer fabrikant | 177W-7/169 | |
L-nummer | L60140 1601 |
Omschrijving
Omschrijving:
- 6 x ondiepe laden en 1 x diepe lade en 2 planken in het rekdeel
- Compleet met 169-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg
- Grote wielen met kogellagers (∅ 125 mm),
bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting - 2 zwenkwielen met dubbele stop: geremde wielen voorkomen wegrollen,
geremde zwenkwielen voorkomen draaien van de wielen,
bijv. op schuine oppervlakken - Veiligheidsring voorkomt indringing van vuil en draden
- Grijze streeploze elastische wielen zorgen voor stille beweging
- Tweevoudig vergrendelingsconcept:
- Centrale vergrendeling, afsluitbaar m.b.v. cilinderslot met 2 sleutels
- Afzonderlijke vergrendeling voorkomt een ongewenste opening
- 100 % uittrekbaar met rollengeleiding
- Planken in het rekdeel:
belasting boven: 15 kg / onder: 35 kg
inlegbodem verstelbaar - Optioneel: 177W-21: deur voor het rechte kastdeel, afsluitbaar, inclusief 2 sleutels
- Totale draagkracht (dynamisch): 500 kg
- Totale draagkracht (statisch): 750 kg
- Werkblad: Hout-multiplex-berk, verwisselbaar
- Draaglast per lade: 20 kg
- Kleur: HAZET blauw
- Afmetingen / lengte: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
- Nettogewicht (kg): 85 kg
- Laden, ondiep: 6 x 79 x 527 x 348 mm
- Laden, diep: 1 x 164 x 527 x 348 mm
- Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3
- Aantal scheidingsschotten: 7
- Hoogte werkvlakken: 934
- Aantal bokwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 125 mm)
- Laden standaard met een scheidingsschot per vak uitgerust
- Lade-indelingssysteem – geschikt voor HAZET-Safety-Insert-System en HAZET-gereedschapsindeling
- Zijbevestigingsvlak, bijv. voor HAZET-hakenprogramma artikelgroep 112, bushouder, enz.
- Aantal gereedschappen: 169
Levering:
Verrijdbare werkbank 177W-7
Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset 163-30/25
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Gereedschapset ∙ schroevendraaiers ∙ tangen enz. 163-31/27
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Universele tang 760-2
Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2
Schroevendraaier trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T30
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22
Bankhamer BluGuard 2140-50
Dopsleutelset 163-57/56
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Spiraalboorcassette 2128N-1
Bitset 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6