Metaallintzaag 27×2835, Tanden per inch: 4/6H

Artikelnummer: 173627 4/6H
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (11,92 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,80 / 1 Stuk
    (11,92 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 28,17 / 1 Stuk
    (9,94 € / 1 Metre)
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Vertanding: combi
  • Spaanhoek: 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS Co 8
Vertanding combi
Spaanhoek 10 graden
Breedte 27 mm
Dikte 0,9 mm
Lengte 2.835 mm
Producttype Metaallintzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 173627 4/6H
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406124779
Kopiëren
Nummer fabrikant 173627 4/6H
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
100
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
85
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
65
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
55
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
35
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
20
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
30
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
20
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
20
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
40
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
60
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT − bimetalen hoogrendement-lintzaag met slijtvaste M42-tandsnijkant en speciale flexibele drager met verhoogde belastbaarheid van de rug.

Toepassing:

Combivertanding 0° − Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).
Combivertanding 10° − Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).
Normale vertanding 0° − Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.
Normale vertanding 10° − Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Tip:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.