Omschrijving:
de dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast
de brede haakeinden van trekkers 1.10/2, /3, /4 en /5 zijn van 8 mm sleuven voorzien, zodat schijven of tandwielen ook met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden getrokken
De brede haakuiteinden van de trekkers nr. 1.10/2, /3, /4 en /5 zijn voorzien van 8 mm sleuven, zodat ook schijven of tandwielen met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden losgetrokken.
Kenmerk:
- Aantal armen: 2
- Breedte haakvoet [mm]: 20 mm
- Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 24 mm
- Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
- Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 13 mm
- Breedte over vlakken [mm: 19 mm
- Bruikbare spandiepte b [mm]: 170 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 220 mm
- Spindeldraadmaat: M 18x1,5 x 170
- Trekkracht (max.) [t]: 5
- 1000 V geïsoleerd: geen
- 3D gegevens beschikbaar: geen
- Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
- haken aan beide zijden bruikbaar: geen
- Haak zwenkbaar: geen
- Haakrem aanwezig: geen
- haakuiteinde met gleuf: ja
- Hydraulische spindel beschikbaar: geen
- Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
- Schroeven inbegrepen: geen
- zelfwerkend aandrukken: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Antislipinrichting van de as: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen