Spantanghouder met spanmoer, 1/4-inch, f. Bosch rechte slijpmachine, geschikt voor GGS 16

Artikelnummer: 1608570042
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
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1608570042
EAN/GTIN 3165140057134
Nummer fabrikant 1608570042

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantanghouder houdt het slijpgereedschap vast tijdens het werken
  • Geschikt voor: GGS 16 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geleverd met klemmoer
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 13 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Brutogewicht: 0,03 kg
  • Diameter inch: 1/4
  • Beschrijving prestatie: Geschikt voor slijpgereedschap
  • Netto gewicht: 0,03 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor rechte slijpmachines
  • Volume: 0,109 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt schuurgereedschap vast. Met klemmoer
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen