Gereedschapopbergers L-BOXX inzetstuk GCB 18V-63

Artikelnummer: 1600A02063
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02063
EAN/GTIN 4059952549484
Nummer fabrikant 1600A02063
L-nummer L00590 1791

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor gereedschapsopslag L-BOXX inzetstuk GCB 18V-63
  • In dit volledige inzetstuk kan de GCB 18V-63 Professional veilig en ordelijk worden opgeborgen
  • Hij is compatibel met de L-BOXX 238 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 300 x 410 x 170 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Materiaal ontwerp: EPP

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen