Wisselplaat voor gereedschapsopslag, geschikt voor GSC/GWI 12 V-LI, half-wisselplaat

Artikelnummer: 1600A002VD
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002VD
EAN/GTIN 3165140792073
Nummer fabrikant 1600A002VD
L-nummer L00590 1858

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapopbergers L-BOXX 102
  • Alles veilig opgeborgen
  • Geschikt voor GSC 12 V-LI
  • GWI 12 V-LI
  • Half inzetstuk past op L-BOXX 102
  • Flexibel gebruik van twee halve inzetstukken in één Bosch L-BOXX maakt de combinatie van één 12-volt gereedschap en accessoires mogelijk
  • van twee 12-volt gereedschappen of van verschillende accessoires

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 318 x 59 x 203 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Materiaal afwerking: PS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen