Schuifmaat met schuifmaat, 0-18 ″, 0,001 ″, fijnafstelling, inch / metrisch

Artikelnummer: 160-119
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
Aflezing 0,02 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160-119
EAN/GTIN 4946368024394
Nummer fabrikant 160-119
L-nummer L40010 10319

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat met afgeronde meetvlakken is leverbaar met of zonder fijnafstelapparaat en biedt u de volgende voordelen: Met een offset aan de bovenzijde voor direct aflezen tijdens binnenmetingen zonder de dikte van de meetarm toe te voegen. Schaal en zijn verchroomd en maken het gemakkelijk aflezen van de nonius mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 450
Meetbereik: 0 - 450 mm
Gradering: 0,001″/0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″.
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen