Werkbroek met stretch D88

Artikelnummer: 159013439899D88
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
Kleur dunkelgrau / schwarz
Confectiemaat DE 88
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 159013439899D88
EAN/GTIN 7330509724996
Nummer fabrikant 159013439899D88

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% katoen, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Kniebeschermingszakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met rits, verwijderbare ID-kaartzak
Inzetzak met stretchpaneel
Nagelzakken - met gereedschapshouders en extra zakken met rits

Details
Verwijderbare ID-zak
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille

Reflex
Reflecterend detail op benen

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Versterkte spijkerzakken, zak voor plamuurmes, achterzakken en achter op de beenbodem

Functionaliteit
Stretch panelen op rugstuk, voorzakken, knie en achter op knie

Afwerking
Beenbodem met versterking op rug

Omschrijving:

  • Geavanceerd canvasmateriaal in een traditionele vakmansbroek
  • Wanneer de eisen van duurzaamheid, comfort en praktische details de keuze van de werkkleding bepalen
  • De broek heeft een smallere pasvorm en het materiaal is een canvasstof die zwaar maar toch licht en luchtig is
  • De stretchpanelen in het juk en de zakopening met versterkte kniebeschermingszakken in CORDURA® stretchstof maken de broek flexibel en perfect geschikt voor werk met veel beweging
  • Daarnaast heeft, heeft deze broek een aantal slimme en functionele details, zoals extra zakken met ritsen voor veilige opslag, gemakkelijk toegankelijke telefoonzak in stretchmateriaal geschikt voor de meeste mobiele telefoons en discrete, zwarte reflecterende details op de kuit

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen