Werkbroek zonder spijkerzakken D100

Artikelnummer: 155618609699D100
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
Kleur mittelgrau / schwarz
Confectiemaat DE 100
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 155618609699D100
EAN/GTIN 7330509764909
Nummer fabrikant 155618609699D100

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

Zakken
Zakken ter bescherming van de knieën
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met ritssluiting, verwijderbare ID-kaartzak

Details
Verwijderbare ID-zak
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte achterzakken

Functionaliteit
Stretch panelen op rugpand, knie en op achterknie

Omschrijving:

  • Functionele en comfortabele vakmansbroek met gemakkelijk toegankelijke zakken, waaronder een telefoonzak in stretchmateriaal waar de meeste telefoons in passen
  • Kniebeschermingszakken in CORDURA® stretchstof voor een optimale pasvorm en duurzaamheid
  • Twee achterzakken met balg en een band voor hamerlus, evenals een versterkte duimstokzak, pennenzak en messenhouder
  • Voorgebogen pijpen zorgen voor een uitstekende pasvorm

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen