Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²
Details
Lussen, één met D-ring
Verstevigde kruisnaad
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille
Zakken
Achterzakken met balg, verstevigd
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak en telefoonzak
Ingezette zakken
Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tapes rond de benen
Versteviging
CORDURA®-verstevigde achterzak en duimstokzak
Functionaliteit
Stretch aan voorzijde, Stretch paneel in kruis en juk achterzijde
Omschrijving:
- Hi-Vis-gecertificeerde klasse 1 short met stretchpanelen voor, achter, in tak en juk
- Uitgerust met een taille die resulteert in een uitstekend comfort voor de drager
- CORDURA®-verstevigde taillezak, beenzak met mobiel zakje en ID-kaartzakje zijn enkele van de kenmerken die bij de 1541 horen
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1
- Combinatie Certificering V
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V