Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% katoen, twill, 320 g/m²
Details
Zijkant hamerlus
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Metalen knopen
Zakken
Een beenzak speciaal ontworpen voor plamuurmes en borstel, Dijbeenzak met rits, Beenzak met dubbele zakken met rits, pennenzak en binnenzak voor telefoon in gaas. Dijbeenzak met rits
Kniebeschermingszakken
Achterzakken met balg
Nagelzakken - met aangepaste verfgereedschaphouders. Kan in de broek worden gestopt
Gehoekte insteekzakken
Afwerking
Verstelbare beenzoom met trekkoord en CORDURA®-versteviging
Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Versterking
CORDURA®-verstevigde voorzakken, achterzakken, duimstokzak, knieën en zoom
Omschrijving:
- Nu kunt u een 100% katoenen schildersbroek dragen zonder bang te zijn dat er verf op uw huid doordringt
- De stof heeft een uitstekend absorptievermogen en is dubbellaags op belangrijke plaatsen om dit te voorkomen
- Deze broek op basis van X1500 is ontworpen voor schilders, stukadoors en metselaars, met speciale zakken voor gereedschap zoals kwasten, plamuurmessen en spatels
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032