Ingebouwde meetschroef Spindelafstand 0,1 mm / omw, 0-6,5 mm, spanmoer

Artikelnummer: 148-143
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148-143
EAN/GTIN 4946368514123
Nummer fabrikant 148-143
L-nummer L40010 4486

Omschrijving

Omschrijving:

Deze inbouwschroefmaten met een zeer fijne spindelvoeding van 0,1 mm / omw bieden u de volgende voordelen: Miniatuur inbouwschroefmaten met een extreem kleine spoed van 0,1 mm Ideaal voor de fijnste afstellingen, bijvoorbeeld op wetenschappelijke apparaten

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 6.5
Nauwkeurigheid: ±2 µm (as-Ø 9,5 mm) ±5 µm (as-Ø 6 / 3,5 mm)
Gradering: 0,002 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch