Omschrijving:
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 145 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende snijkanten voor een extra lange bedrijfstijd. Het blad is 39,0 mm lang, 18,4 mm breed en 0,30 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 145 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 145.60. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
Knippen:
Standaard slijpen
- Bladfacetten:
karakteristieken 1-voudig
blad:
4-weg bruikbaar blad
Kenmerk:
- Bladvorm rechthoekig blad
- Aantal perforaties voor blad: blad met 5 gaten
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Ja
- Slijpen van bladen: Standaard slijpen
- Bladfacetten: 1-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 2
- Snijkanten: 4-voudig bruikbaar