{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,75 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140320 M12 | |
Nummer fabrikant | 140320 M12 |