{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1 | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,309 mm | |
Gangen per inch | 11 | |
Schroefdraad-⌀ | 33,25 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Kerngat-⌀ | 30,75 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 83,125 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137808 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406719142 | |
Nummer fabrikant | 137808 G1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM vorm E, AlTiX, G: G1
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 404,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 368,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 405,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
498,00 €
€ 418,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 292,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | E | C | C | E | C | C |
Gangen per inch | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Spiraalhoek | 40 graden | 40 graden | 45 graden | 45 graden | 40 graden | 40 graden |
Draaddiepte | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |