{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G2 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,309 mm | |
Gangen per inch | 11 | |
Schroefdraad-⌀ | 59,61 mm | |
Totale lengte L | 220 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 45 mm | |
Schacht-vierkant □ | 32,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 57 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 119,22 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137350 G2 | |
EAN/GTIN | 4045197079930 | |
Nummer fabrikant | 137350 G2 |