{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134620 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197075659 | |
Nummer fabrikant | 134620 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E-PM M12
op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar
€ 38,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 84,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.958 stuks direct leverbaar
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 110 mm | 75 mm | 180 mm | 110 mm |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Draadafmeting | M12 | M12 | M12 | M12 |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |