{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1/2 | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 20,96 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 19 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 62,88 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133333 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406208639 | |
Nummer fabrikant | 133333 G1/2 |