{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,25 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132925 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406374037 | |
Nummer fabrikant | 132925 12X1,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,25
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 32,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 64,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 64,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 3 | 4 | 3 |
Gekleurde ring | groen | blauw | blauw | rood |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |