3/8″ Slagmoersleutel (12-kant) 12 mm

Artikelnummer: 13145M-150(12P) 12mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13145M-150(12P) 12mm
EAN/GTIN 4991644324927
Nummer fabrikant 13145M-150(12P) 12mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Lengte: 12 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen