Machinetap voor doorlopende gaten M18X0,35

Artikelnummer: 130005 M18X0,35
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M18×0,35
Coating TiN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,35 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schacht-vierkant □ 11 mm
Kerngat-⌀ 17,65 mm
Schroefdraad-⌀ 18 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 54 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130005 M18X0,35
EAN/GTIN 4062406004941
Nummer fabrikant 130005 M18X0,35

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
23
Alum.
N
22
Aluminium (kortspanend)
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
18
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
9
RVS < 900 N/mm²
M
6
RVS > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product − wordt niet teruggenomen