VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 10H7mm

Artikelnummer: 122790 10H7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Uitvoering: 6×D
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10 mm
Tolerantie H7
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 L
Uitvoering 6×D
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 46 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Spaangroeflengte Lc 61 mm
Totale lengte L 103 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,28 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122790 10H7
EAN/GTIN 4045197059215
Nummer fabrikant 122790 10H7
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boren en ruimen in één bewerking. Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Bijzonder hoge uitlijningsnauwkeurigheid door 4geleidingsfasen.

Voordeel:

Zonder aanvullend ruimen kunnen nauwe fabricagetoleranties met passing H7 worden gemaakt.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC-pasgatboor voor aluminiumbewerking op aanvraag leverbaar.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122790 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 122790 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen