{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,01 mm - 8,99 mm | |
Coating | Diamant | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 5×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Tophoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
⌀-bereik (1/100-afmeting) configureerbaar | 8,01 mm - 8,99 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in GFK CFK | 0,15 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122534 8,1-8,9 | |
Nummer fabrikant | 122534 8,1-8,9 |