VHM-boor IK cilindrische schacht unidirectionele vezelrichting DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 11mm

Artikelnummer: 122532 11
Korting
339,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Tophoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 11 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Tophoek 90 graden
Snijrichting rechts
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja, met 25 bar
aanbevolen maximale boordiepte L2 54,5 mm
Spaangroeflengte Lc 71 mm
Totale lengte L 118 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in GFK CFK 0,19 mm/omw.
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zwart
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122532 11
EAN/GTIN 4045197506948
Nummer fabrikant 122532 11

Toepassingstabel

PMMA acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Met 90°-tophoek en speciale geometrie ter voorkoming van delamineren.
Dankzij dubbele nasnijder zijn onder optimale omstandigheden boringen met een zeer grote nauwkeurigheid (rondheid < 15 µm in de nominale tolerantie IT 7) mogelijk. De geringere warmteontwikkeling door inwendige koeling maakt hogere toepassingsrichtwaarden mogelijk.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Leverbaar in 1/100-afmetingen volgens tabel.