MARTOR SECUPRO MARTEGO 1220019 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 1220019.17
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1220019.17
EAN/GTIN 4002632802683
Nummer fabrikant 1220019.17
L-nummer L60170 862

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de hoogste eisen. Met keramisch mes.
Een snij-gereedschap waar functie en ontwerp hand in hand gaan? Dit is de SECUPRO MARTEGO, ons bekroonde mes met handvat en volautomatische terugtrekking van lemmet. Wennen aan het woord ″zeer″ in zijn aanwezigheid: Het is zeer veilig, zeer robuust, zeer ergonomisch, zeer veelzijdig en zeer hoge kwaliteit. Het gebruikte MARTOR keramische mes is ook zeer scherp en zeer duurzaam.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Perfecte bediening
    de voordelen van de SECUPRO MARTEGO liggen in uw hand: De ergonomische tang, de zachte handgreep voor een betere grip en een 'vooraf ingestelde' snijhoek, die uw pols bijzonder comfortabel aanvoelt.
  • Vervang het blad gewoon veilig
    wanneer het tijd is en vervang het zonder extra gereedschap. Druk op de knop voor het wisselen van het blad en klap de blauwe hendel volledig uit – het blad is klaar om te worden vervangen.
  • Alles in de handvat
    , vooral aluminium. Het metaal draagt niet alleen bij aan het buitengewone ontwerp van de SECUPRO MARTEGO. Het verhoogt ook zijn robuustheid en bereidt de handvat voor op de hoogste eisen.
  • Als extra bescherming
    uw SECUPRO MARTEGO begeleidt u bij elke stap in het werk? We zijn blij. Druk echter altijd op de blauwe zekering als u deze niet nodig hebt. Dit voorkomt dat het blad per ongeluk naar buiten trekt.
  • 4-weg bruikbaar
    mes het kwaliteitsmes kan meerdere keren worden gedraaid en gedraaid, omdat het twee bladen met vier scherpe randen heeft. Dat loont! De niet te grote zaagdiepte dient op zijn beurt om uw goederen te beschermen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Karton: Baard tot 2-laags
    plakband
    plastic bandjes
    rol
  • Snijtoepassing:
    Open plakband
    Window
    Cut karton zijwaarts snijden / omslag
    tape snijden
    wrap of stretch films

Kenmerk:

  • Handgreep: Hefboom
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Zeer hoge beveiliging (SECUPRO)
  • Veiligheidstechnologie II: Volautomatische terugtrekking van lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 9 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags plastic bandje, plakband, PVC-vloeren, wikkel, Rekken, krimpfolie, folie en papieren webben, garen, koord, Zak goederen, textiel
  • Snijtoepassing: Open de plakband, snijd de ramen, snijd karton zijwaarts open/bedek, knip de tape, knip de folie of rekken
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 1792,25
  • Uitgangslengte blad (max.): 11, 5 mm
  • Optioneel blad: 92,66, 60092,66, 192,66
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Beschermd tegen roest en zuur
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest