Omschrijving:
Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
Tbv gecontroleerd aanhalen (rechts-/linksom) en ter controle van aanhaalwaarden
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ of 1″ dubbel aandrijfvierkant
Modellen nr. 8301-04 tot en met nr. 8304-80: met geïntegreerde ratelfunctie
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 4 % tolerantie
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
Lichte, robuuste aluminium constructie
Modellen nr. ADS4 tot en met ADS40 : EPA (Electrostatic Protected Area) conform
De modellen nr. CDS400S tot en met EDS2000 hebben standaard een audio-visueel signaal.
Kenmerk:
- Type aandrijving: Dubbel vierkant
- vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1″
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 300 lbf ft - 1500 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 400 Nm - 2000 Nm
- Toepassingsbereik:
- Vervaardiging
- Kwaliteitscontrole
- Onderhoud
- Totale hoogte [mm]: 138 mm
- Totale lengte [mm]: 2.040 mm
- Schaalverdeling: 50
- Schaalverdeling [lbf ft]: 50 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 50 Nm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Evaluatiesoftware: geen
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: geen
- Grafische weergave: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Electronics
- Industry
- Construction and Commercial Vehicles
- Military
- Mechanical Engineering
- Service