{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Weldonschacht | |
Schacht-⌀ | 19 mm | |
Snijdiepte | 30 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Producttype | Kernboor |
Artikelnummer | 118790 14 | |
EAN/GTIN | 4045197514820 | |
Nummer fabrikant | 118790 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Kernboor HSS Snijdiepte 30 mm, ongecoat, ⌀ DC: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 43,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 32,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HSS | HM | HSS | HSS |
Producttype | Kernboor | Kernboor | Kernboor | Kernboor |