{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197021434 | |
Nummer fabrikant | 114550 9,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,4mm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |