{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,125 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114004 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877484 | |
Nummer fabrikant | 114004 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 7,5mm
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.065 stuks direct leverbaar
€ 1,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.544 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.848 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
3.055 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.595 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |