{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 39 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114004 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877347 | |
Nummer fabrikant | 114004 3,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,5mm
op aanvraag
Op voorraad
726 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17.385 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.677 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.976 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
16.035 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.315 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N | N | N | N |