{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113265 11,5 | |
EAN/GTIN | 4062406235789 | |
Nummer fabrikant | 113265 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,5mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 39,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | groen | zonder |
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht-⌀ Ds | 11,5 mm | 11,5 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29,8 mm | 29,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |