huishoudtrap dubbelzijdige 2x4 treden

Artikelnummer: 11164
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×4
Materiaal Aluminium
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid tweezijdig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11164
EAN/GTIN 4031405111646
Nummer fabrikant 011164
L-nummer L90110 362

Omschrijving

Omschrijving:

  • Huishoudmanager gemaakt van aluminium
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Antislipgeleiderschoenen
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Goedgekeurd en geschikt voor professioneel gebruik
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2860 mm
  • Hoogte: 860 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Platformhoogte: 860 mm
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 2x4 treden
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja