MARTOR BEUGELMESJE 1044 , 100 in kartonnen doos

Artikelnummer: 1044.29
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1044.29
EAN/GTIN 4002632901157
Nummer fabrikant 1044.29
L-nummer L60170 765

Omschrijving

Omschrijving:

DE BAND ZWART NR. 1044 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 39,5 mm lang, 19,7 mm breed en 0,25 mm dik.

DE BAND ZWART NR. 1044 zit in de doos met 100 stuks onder bestelnummer 1044.29. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm rechthoekig blad
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar