Buitenschroefmaat, verwisselbaar aambeeld, 0-50 mm, zonder thermische isolatie

Artikelnummer: 104-171
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 104-171
EAN/GTIN 4946368006833
Nummer fabrikant 104-171
L-nummer L40010 6365

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat biedt u een groot meetbereik en biedt u de volgende voordelen: Eenvoudig verwisselbare aambeelden maken een breed meetbereik mogelijk Ratelstop voor constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 50
Nauwkeurigheid: ±(4+L/75) µm, L = max. meetbereik (mm)
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, aambeelden, instelsleutel