Bit Professional 70 mm TORX® 1/4″ E6,3 T15

Artikelnummer: 10375
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 10375
EAN/GTIN 4010995337148
Nummer fabrikant 10375

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie.
  • Verbetert uw efficiency: Zeer goede concentriciteitseigenschappen voor betrouwbare schroefprocessen.
  • Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.
  • Verbetert uw efficiency: Optimale toegankelijkheid tot diepliggende schroeven door extra lange 70 mm bits.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T15
  • Totale lengte (mm): 70 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen