Borgringtang Classic met MagicTips® voor binnenborgringen (boringen) met rechte vorm J 2, 180 mm

Artikelnummer: 10341
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 10341
EAN/GTIN 4010995362225
Nummer fabrikant 10341

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het insteken / verwijderen van borgringen in boringen.
  • Aanvullende informatie: met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Type: J 2
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 180 mm
  • Totale lengte (Duim): 7″
  • Borgring binnen min (mm): 19 mm
  • Borgring binnen max (mm): 60 mm
  • Borgring binnen min - max (mm): 19 - 60
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen