Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7″

Artikelnummer: 10335
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 10335
EAN/GTIN 4010995267063
Nummer fabrikant 10335

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Universele tang voor vastpakken en -houden en voor het knippen van zachte en harde draad en kabel.
  • DIN ISO 5746.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.8 mm
  • Totale lengte (mm): 180 mm
  • Totale lengte (Duim): 7″
  • knipkracht: 16
  • middelharde draad (mm): 3.4 mm
  • harde draad (mm): 2.2 mm
  • gehard verenstaal (mm): 1.8 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen