Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidsbril met glas uit één stuk

Artikelnummer: 096835

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Lengte pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 F CE
Coating krasvast
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Lengte pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096835
EAN/GTIN 4045197563224
Nummer fabrikant 096835

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele veiligheidsbril met glas uit één stuk, met verlengd glas. Het zijgedeelte verbetert de bescherming tegen rondvliegende deeltjes. 100% metaalvrij.

Norm:

EN 166; EN 170