{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij | |
Breitechnologie | 13G | |
elektrostatische eigenschap | 0,2 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Fabrikantnummer | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Dragermateriaal | HPPE | |
Coating | Nitrilschuim | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | grijs / zwart | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 79 g | |
Lengte | 240 mm - 260 mm | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Snijbestendige handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094491 8 | |
Nummer fabrikant | 521/8 |