Handschoenen, paar KX-10 OBSIDIAN 10

Artikelnummer: 094319 10
Korting
10,75 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
604 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KX
Inhoud 1
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Dragermateriaal HPPE
Coating PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 255 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 10
Breitechnologie 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094319 10
EAN/GTIN 6942542968667
Nummer fabrikant KX-10 W. VELCRO/SZ.10

Omschrijving

Uitvoering:

Zit perfect en betrouwbaar dankzij de klittenbandsluiting.
Nauwsluitende en lichte snijbestendige handschoen van klasse 5 met een gemengde coating van polyurethaan en nitril voor een goede grip.
  • Naadloos materiaal van HPPE met 18-gauge breitechnologie.
  • Verstevigde duimkromming voor verhoging van de houdbaarheid.
  • Elastische gebreide manchetten.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.